D31-31-157 エキゾーストスプリング PRO DRC(ダートフリーク) 21023783

エキゾーストスプリング PRO

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ57mm
内容量1ケース(4個)注文コード21023783品番D31-31-157
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

片側のフック部分が首振りタイプのスプリングセット。固定する位置にフックの向きを合わせられ、スムーズにスプリングの脱着が可能。ニッケルメッキ仕上げで防錆にも優れる。4本入り。

サイズ57mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21023783
2023-09-06
用途: 補修
Falcon

安価なのでどうかなと思っていましたが、問題無く使用できます。

対象商品 : 21023792
2019-11-12
用途: バイクメンテナンス
製造業

思った以上にバネが硬く、しっかりしていました。
引っ掛けるのに苦労しましたが、求めていたものです。
360°回転するのはとても助かります。

対象商品 : 21023792
2018-07-18
用途: モトクロッサーのチャンバー固定(押さえ)
電気・ガス・熱供給・水道業

ブランド品だけどどこよりも安く、バネがしっかりしているので取り付けも良好です。

対象商品 : 21023808
2018-04-20
用途: バイクの2stエンジンのチャンバー固定に使用。
サービス業

探していた長さの引きバネだったので購入。
入り数4本でこの価格はお徳感有り。

対象商品 : 21023783
2018-04-02
用途: マフラーの固定用
運輸・通信業

張力が強くしっかり固定できます。排気漏れが多かったのですがおさまった感じです。

対象商品 : 21023808
2020-09-10
用途: バイクのマフラー固定用

届いた商品の実寸は表記の寸法より4~5mm短いです。表記の寸法は推奨使用寸法のようです。短く硬すぎて使えませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする