エキゾーストスプリング PRO

(6件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(4個) 注文コード 21023792 品番 D31-31-175
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

片側のフック部分が首振りタイプのスプリングセット。固定する位置にフックの向きを合わせられ、スムーズにスプリングの脱着が可能。ニッケルメッキ仕上げで防錆にも優れる。4本入り。

サイズ75mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21023783
2023-09-06
用途:
補修
Falcon 様

安価なのでどうかなと思っていましたが、問題無く使用できます。

対象商品:
21023792
2019-11-12
用途:
バイクメンテナンス
製造業

思った以上にバネが硬く、しっかりしていました。
引っ掛けるのに苦労しましたが、求めていたものです。
360°回転するのはとても助かります。

対象商品:
21023792
2018-07-18
用途:
モトクロッサーのチャンバー固定(押さえ)
電気・ガス・熱供給・水道業

ブランド品だけどどこよりも安く、バネがしっかりしているので取り付けも良好です。

対象商品:
21023808
2018-04-20
用途:
バイクの2stエンジンのチャンバー固定に使用。
サービス業

探していた長さの引きバネだったので購入。
入り数4本でこの価格はお徳感有り。

対象商品:
21023783
2018-04-02
用途:
マフラーの固定用
運輸・通信業

張力が強くしっかり固定できます。排気漏れが多かったのですがおさまった感じです。

対象商品:
21023808
2020-09-10
用途:
バイクのマフラー固定用

届いた商品の実寸は表記の寸法より4〜5mm短いです。表記の寸法は推奨使用寸法のようです。短く硬すぎて使えませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする