EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミルシャンク
超硬ソリッド台形ランナーエンドミル(Pコート付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
10
刃長l(mm)
12
小径(Φmm)
6
注文コード
21025228
品番
CRM-P+6x5
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃長l・小径
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
テーパーエンドミル 2枚刃 ショート Pコート付
用途
テーパー加工
材質
超硬 超微粒子
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
10
小径(Φmm)
6
大径(Φmm)
8.1
刃長l(mm)
12
角度公差
±7'