EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミルシャンク
スロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全95種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21026165
品番
SLEM+2x6
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
スクエア 右直刃 2枚刃
用途
スクエア加工、フォームド形状追加工用
材質
SKH51
全長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
2
刃長l(mm)
8
外径公差(mm)
0/-0.05