EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミルシャンク
スロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全95種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21026190
品番
SLEM+3x6
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
スクエア 右直刃 2枚刃
用途
スクエア加工、フォームド形状追加工用
材質
SKH51
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
3
刃長l(mm)
10
外径公差(mm)
0/-0.05