EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミルシャンク
スロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全95種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21026339
品番
SLEM+10.5x10
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
スクエア 右直刃 2枚刃
用途
スクエア加工、フォームド形状追加工用
材質
SKH51
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
10
外径(Φmm)
10.5
刃長l(mm)
22
外径公差(mm)
0/-0.05