ヒートプロテクター

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21027414 品番D31-02-201
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

エキパイの熱によるパンツの焦げや火傷防止に効果的。パイプ径26mm50mmに対応し、前後位置の微調整も可能。耐蝕性の高いオールステンレス製。ネジ間110130mm。ユニバーサルタイプ。

素材ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-25
用途:
HONDA CRF125F マフラー交換に伴い装着
医療・福祉・介護関連業

バンドが直径50ミリまで対応しており、小排気量車のエキパイへの装着はバンドのカットなどが必要。サンダーなどの用意が出来ないとバンドの処理が難しい。ホームセンターなどでの小径用のバンド購入時はバンドの幅に注意が必要。

対象商品:
21027414
2022-02-13
用途:
WR250R デルタトルクヘッドパイプ取付

見た目も取付も問題ありません。
ただ振動で取付バンドが割れて落ちる時がありますが、、

対象商品:
21027414
2020-04-30
用途:
バイクへ装着

購入したエキパイにヒートガードが無く、安価で丈夫なこちらの商品を購入。
オフロードバイクへの使用のため、金属製のものを選びました。

バンドでしっかりと固定もでき、見た目もいいので気に入っています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする