EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミルシャンク
ロングスロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全126種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21027495
品番
SLEML+10.5x40
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
スクエア 右直刃 2枚刃ロング
用途
スクエア加工、フォームド形状追加工用
材質
SKH51
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
10
外径(Φmm)
10.5
刃長l(mm)
40
外径公差(mm)
0/-0.05