三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
Ethernetユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21032384
品番
RJ71EN71
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
接続
(カスケード接続段数)最大20段
通信方式
トークンパッシング方式
インターフェース
RJ45(AUTO MDI/MDI-X)
伝送速度(bps)
1G/100/10M
適合コネクタ
RJ45コネクタ
伝送方法
ベースバンド
最大ネットワーク数
239