質量(kg)0.41
耐電圧AC510V/1min(標高0〜2000m)、一次とDC5V間
定格出力電流(A)6.5(DC5V)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×54.6×110
出力接点ERR接点
絶縁抵抗(MΩ)入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上
入力周波数(Hz)50/60±5%
歪率(%)-
突入電流(A)100(1ms以内 DC24V入力時)
ヒューズ内蔵(交換不可)
皮相電力(VA)-
過電流保護7.1A以上(DC5V)
効率70%以上
入力電源(V)DC24(DC15.6〜31.2)
過電圧保護(V)5.5〜6.5(DC5)
最大電力(W)50