曜日別特売
CDQ2WB200-200DCMZ 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB200 SMC 21033304

※サンプル画像 (上段右が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB200

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ボディオプション(M) ロッド先端おねじ注文コード21033304品番CDQ2WB200-200DCMZ
参考基準価格(税別)¥102,300販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980
チューブ内径(Φmm)200ストローク標準ストローク作動方式複動両ロッドストローク(mm)200ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする