曜日別特売
CDQ2WB200-300DCMZ 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB200 SMC 21033347

※サンプル画像 (上段右が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB200

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃12日以内出荷とは
内容量1個ボディオプション(M) ロッド先端おねじ注文コード21033347品番CDQ2WB200-300DCMZ
参考基準価格(税別)¥110,770販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
チューブ内径(Φmm)200ストローク標準ストローク作動方式複動両ロッドストローク(mm)300ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする