THERMOS(サーモス)
ステンレスボトル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ステンレスグリーン
ステンレスグリーン
マットホワイト
ストーンブラック
ステンレスブルー
容量(L)
0.35
0.35
0.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21038370
品番
FFM-352
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ホットドリンクも飲みやすいコップタイプ
軽くてスリムで持ち運びしやすい
使いやすいフルオープンタイプせん
アウトドアにもオススメです
材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / コップ:・ポリプロピレン・ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 中せん:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / せんパッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
65×65×190
色
ステンレスグリーン
容量(L)
0.35
エコマーク認定
認定
本体質量(kg)
0.2
口径(mm)
40
エコマーク認定番号
10 146 009