エアロフラッシュ タイプB スクウェアータイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード21039183 品番SAS22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

自分だけのカスタムマシンを作る。SECエアロフラッシュウインカーは、[自分だけのカスタムマシンを作る」をコンセプトにカウルのアール部分にも貼ることのできるコンパクトなデザインのウィンカーです。カウルやタンク、バックミラー等に貼るだけでスタイリッシュなフォルムを実現。又、国産ならではの品質の高さは、他の追随を許しません。

レンズ色スモーク 付属品両面テープ 、タイラップ 仕様12V専用 質量(g)25(配線含む) タイプスクエアタイプ 明るさ(W)15 寸法(縦×横×高さ)(mm)35×68×23(配線除く)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21039183
2019-02-03
用途:
スペアとして購入
教育・研究機関

他社のエアロ系ウインカーと比較すると、こちらの製品の方が台座部分が薄いので、後付け感が少なくスッキリした見た目になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする