※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MRAスクリーン
MRAスクリーンの 外装系
MRAスクリーンの スクリーン関連
スクリーン ツーリング
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21040285
品番
4025066033928
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
仕様
グラデーション無し
適合
ZZR600 93-03/ZZR400 ZX400 93-06
材質
アクリル
色
スモーク
タイプ
スクリーン ツーリング