曜日別特売
EKG-C801(CP) 電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善) 21042527

EKG-C801(CP) 電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善) 21042527
EKG-C801(CP) 電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善) 21042527
EKG-C801(CP) 電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善) 21042527
EKG-C801(CP) 電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善) 21042527
EKG-C801(CP) 電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善) 21042527
EKG-C801(CP) 電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善) 21042527
EKG-C801(CP) 電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善) 21042527
EKG-C801(CP) 電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善) 21042527
EKG-C801(CP) 電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善) 21042527
EKG-C801(CP) 電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善) 21042527
EKG-C801(CP) 電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善) 21042527
EKG-C801(CP) 電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善) 21042527
EKG-C801(CP) 電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善) 21042527
EKG-C801(CP) 電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善) 21042527
EKG-C801(CP) 電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善) 21042527
EKG-C801(CP) 電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善) 21042527
EKG-C801(CP) 電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善) 21042527

電気ケトル 温度設定機能付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
カッパー
内容量1台注文コード21042527品番EKG-C801(CP)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

細口ノズルと安定したハンドルでハンドドリップに適した電気ケトル。
蓋を改良して取り外しやすくなりました。
温度設定範囲は50~100度まで設定可能。
白湯や野菜洗いにもご利用できます。
薄型操作部はタッチパネル操作対応。
分かりやすいデジタル表示。
握りやすいグリップで安定したドリップが出来る。
細口ノズルで湯量のコントロールも容易。
保温機能もついているのでお気に入りの湯音をそのままキープ可能。

用途
やかん、ケトル、ポットとして。湯沸かし、コーヒードリップ、ミルク作り、紅茶/玉露など湯温調節が大切な飲み物に。
質量(kg)0.98カッパー容量(mL)800電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000安全装置温度ヒューズ電源コード(m)0.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×19×24温度設定範囲(℃)50~100(※1度単位で設定可能)
取扱説明書:(0.53MB)

商品説明動画

YAMAZEN 「電気ケトル」YKG-C800/POP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする