ZE53-0119 COMPバーライズキット 22.2mmバー用 ZETA 21042945 ZE53-0119 COMPバーライズキット 22.2mmバー用 ZETA 21042945

COMPバーライズキット 22.2mmバー用

(6件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード21042945 品番ZE53-0119
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
用途ハンドル径/STDバー:22.2mm用 材質アルミ合金削り出しアルマイト処理 高さ(mm)19 取付ピッチ(mm)32〜36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21042945
2022-01-28
用途:
ライディングポジション変更
製造業

少し前傾だったので位置を高くし余裕のあるポジションに変更したく購入しました。楽な姿勢になり余裕が出来ました。

対象商品:
21042945
2019-09-27
用途:
スタンディングポジションで林道走行
卸売・小売業

ノーマルセローのハンドル位置は手前下になっているので、バーライズキットを使ってポジション修正しました。身長182cmの私ですが、19ミリ以上に体感できるほどスタンディングポジションが劇的に改善されました。もっと早くやっておけば良かったと思っています。
10ミリボックスレンチ、4ミリと6ミリの六角レンチを用意して、作業時間は5分。
六角レンチが短いとノーマルハンドルのボルトを緩めるのが困難なので注意が必要。
トルク24N/m推奨です。
トルクレンチもあると良いでしょう。
新しいボルトのビスには、固着防止にグリス塗布を忘れずに。

対象商品:
21042945
2017-12-09
用途:
モトクロスごっこ
自動車・二輪車・自転車関連業

KDX125SRに使用しました。自分的にはベストなポジションになり、操作性も良くなりました。

対象商品:
21042945
2017-05-30
用途:
ハンドルのポジション変更
その他業種

19mmアップのものをXTZ125に取り付けました。
商品自体の出来栄えや強度など文句なし。他社製品でも同種のものはありますが、値段はこちらが一番安いです。
最初は「たかが2cmのために数千円払うのか?」と不安でしたが、付けてみると「何でもっと早く付けなかったのか?」と思うほど、効果絶大。前傾ポジションが緩和されてハンドリングに余裕が出来ました。
このくらいのポジションアップであればケーブル類もそのまま使えています。今まで若干タンクと干渉していたタカツのトライアルミラーも干渉しなくなりましたし、大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
21042945
2020-11-19
用途:
CRF250M カスタム
サービス業

シートをハイシートに交換に伴いハンドルアップもしました。高さもちょうど良かったがアクセルラインがぎりぎりでハンドルを少し前に倒して取付け。カラーバリエーションがあればよかったかな。

対象商品:
21042945
2016-11-07
用途:
バイク整備

質感も良く、簡単に装着できて、運転しやすくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする