アーマーガード ベンド

(7件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 21043033 品番 ZE72-0004
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スーパーモタードやエンデューロのトップライダーが愛用。高剛性アルミ合金を使用し、転倒によるレバー破損などの操作に関わるトラブルを回避。
エンド付近の形状を湾曲させることで手の動きを妨げず、ライディングに集中できる。別売りのハンドプロテクターを装着することで、泥や飛石などから手を守る。

レッド 用途STD径バー用(22.2mm) 材質アルミニウム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21043033
2021-06-04
用途:
HONDA CRF250Lに取り付け
医療・福祉・介護関連業

OFF車に必須な装備です。これを付けないと、林道でこけたらブレーキレバーやクラッチレバーが曲がったり、折れたりします。

対象商品:
21043067
2019-12-08
用途:
CRF250L強化
建設業・工事業

初めての取り付けにつき説明書とネットの情報を見ながらの作業
でバーエンド加工と金具取り付けに時間がかかりました。なれている方で道具が揃っていれば1.2時間もあればできると思います。

しかし残念な点が1点、プロテクターのネジ穴が一箇所削りきっていないようで噛み合いませんでした。それ以外は概ね満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
21043033
2019-03-26
用途:
林道走行用に付けてみた
製造業

レッドですが、すぐに塗料がはげます。
ハンドルの影響もあり、取り付け位置を決めるのに苦労しました。
ただ、しっかり手を守ってくれそうです。
ZETAのシールが貼られていますが、ガードを付けるには不要です。その分、価格が安ければ良いですね。

対象商品:
21043067
2020-05-21
用途:
バイク カスタム

ハンドルマウンティングの支柱部分に大きなバリがありました。
片方取付け後に気付いたので返品する訳にもいかず、サンダーで擦りました。
当然、その部分の塗装は剥げてしまいます。新品なのに・・・。
もう少し検品をしっかりお願いします。

2人が参考にしています
対象商品:
21043042
2018-09-15
用途:
オートバイの整備に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイの店頭によるレバー類の破損防止で取り付けました。取り付けに工夫がいりますが、見栄えも良く満足しています。

2017-06-11
用途:
バイク走行用
その他業種

スズキTS185ER用に購入しましたが、ハンドル形状とあわず、装着できませんでした。
カバーもあわせて返品不可商品なので一万円越えの損失。通販で購入するにはかなりの覚悟が必要です。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
大変お手数ではございますが、取り付けしようとしておられるスズキTS185ERの
年式など車種の仕様を弊社問い合わせ窓口まで教えて頂けますでしょうか。
メーカーに適合確認をさせて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
21043067
2016-08-14
用途:
エンデューロレース
製造業

安価で丈夫です。アシャルビス程ではありませんが充分満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする