MXハンドガード IMPACT X2

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21043103 品番ZE74-0210
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

空気力学的な形状を採用したインパクトガードの進化版。ミニモトクロッサー等の小型車輌にジャストフィットするコンパクト設計。クランプタイプの樹脂製ステーを採用し、ほとんどのオフロードバイクに装着できる。マウンティングキットクランプ幅:14mm

ホワイト 材質ガード:プラスチック ステー:樹脂製 用途マウンティングキットクランプ幅:14mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21043103
2018-02-27
用途:
林道走行中に枝が手に当たるため
製造業

強固ハンドガードを考えていましたが、枝葉から手を守る程度には十分な強度を発揮します。シンプルな構造でハンドル周りがゴツゴツせず、それでいて見た目も変わりモチベーションが上がります。本気で攻めてやろうと思う人には頼りないかもしれませんが。ただクラッチレバーとウインカー等のスイッチBOXの間に取り付けたため、クラッチレバーとスイッチBOXの干渉防止の曲げ加工幅が変わったため、クラッチをきった時にスイッチBOXにレバーの一部が当たります。がここまで握り込む事もないので問題ない範囲です。汎用品の運命でしょうか、干渉は多少あるようです。強固なハンドガード等を装着すれば更にいろいろ干渉するんでしょうね。それをどうやって解決するかも楽しみの1つと考えるべきなのか。神経質な人は何でも純正のままが一番いいのかもしれません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする