ZETA
ZETAの 外装系
ZETAの ハンドル周り
ZETAの ハンドル周辺部品
ハンドガードマウント フロントタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21043128
品番
ZE71-1821
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ハンドガードの回転を防ぎ強固な固定が可能。転倒時のトラブルを軽減。フルサイズトレールとレーサーなど多様なハンドルに対応。取付ピッチ1630mm
用途
前方2本止めタイプ
材質
アルミニウム
色
チタンカラー
取付ピッチ(mm)
16〜30
主な適合車種
CRF250L XR230/250/400/600/650 CRM250/R/AR KDX125/200/220/250R/SR,KLX250 D-TRACKER/X RMX250S
注意
※フォーク後方、斜め側方、側方(後側)締め付けタイプの車輌には取付不可。
※ボルト1本止め車輌は取付不可。
ハンドル形状によってハンドガードの曲げ加工が必要な場合があります。
※公道車は保安部品、ホースガイド、ステー類などに干渉します。