COMPハンドルバー Mini-Trail

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21043207 品番 ZE07-9933
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

従来の製品よりも高強度素材を使用し、グレードアップした新型COMPハンドルバー。
適正な位置調整を可能とするポジショングリッドはレーザープリント加工を施す。プラスチックバーエンドキャップ付属。

レッド 材質アルミニウム 寸法(mm)(立上がり)80 寸法(幅W×高さH)(mm)775×106 クランプ幅(mm)181 外径(mm)(バークランプ部)22.2 引き寸(mm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27116486
2019-04-19
用途:
KX100用に
製造業

最近のモトクロッサーのハンドルは一文字に近いのですが、引きの強いトレールバイクのポジションが好きなのでこのハンドルにしてみました。ポジションは気に入っています。 
賞品とは関係ありませんが、商品に対して箱の大きさが過剰に大きいです。
送料無料なのでこちらに実害はないのですが。。。

対象商品:
21043207
2019-03-26
用途:
ハンドガードを付けたくてハンドルを交換
製造業

同メーカのハンドガードを付けるために、買いました。カラーの選択枝がもう少しあれば良かった。
純正より大分軽いので、良いと思います。

対象商品:
27116486
2018-02-02
用途:
純正からのの交換

実店舗と比較しても価格メリットあり。希望カラーが注文確定後に欠品キャンセルとなったがカラー変更して再注文。キャンペーン価格を引き継いでいただき大満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする