※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/単動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク
標準ストローク
ストローク(mm)
10
作動方式
(S) 単動押出し形
注文コード
21055817
品番
CDQSB12-10SM-X271
参考基準価格(税別)
¥5,230
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク
標準ストローク
ストローク(mm)
10
作動方式
(S) 単動押出し形
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード