USB充電器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数2ポート 洗柿 araigaki 出力電流(A)2.4 注文コード21059510 品番CC-AC02-0146
参考基準価格(税別)¥1,437 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はポート数・色・出力電流など23種類から選べます 他の種類を見る
付属品取扱説明書兼保証書×1 寸法(mm)38×28×28 洗柿 araigaki 質量(g)35 ポート数2ポート 最大出力(W)12 出力電圧(V)5 入力電圧(V)100-240 (50/60Hz) 出力電流(A)2.4 対応機種【スマートフォン】iPhone13/13mini/13Pro/13ProMax/iPhone12/12mini/12Pro/12ProMax/11/11Pro/11ProMax/SE(第2世代)/XS/XSMax/XR/X/8/8Plus他・GalaxyS10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+/Note9/8他・Pixel5/4/4a(5G)/4XL/3/3XL他、【タブレット端末】iPad(第8世代)/iPadAir(第4世代)/iPadPro(12.9インチ)(第5世代)/iPadPro(11インチ)(第3世代)/iPadmini(第5世代)他、【その他対応機種】AppleWatch他 保護機能あり 充電方式2.4A 各種認証菱形PSE ポートの種類USB-Aポート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする