付属品取扱説明書兼保証書×1
寸法(mm)30×30×30
色白藍 shiraai
質量(g)40
ポート数1ポート
最大出力(W)30
出力電圧(V)USB-C:5 or 9 or 12 or 15 or 20
入力電圧(V)100-240 (50/60Hz)
出力電流(A)USB-C:3 or 3 or 2.5 or 12 or 1.5
対応機種【スマートフォン】iPhone14/14Plus/14Pro/iPhone13/13mini/13Pro/13ProMax/iPhone12/12mini/12Pro/12ProMax/11/11Pro/11ProMax/SE(第2世代)/XS/XSMax/XR/X/8/8Plus他・GalaxyS10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+/Note9/8他・Pixel5/4/4a(5G)/4XL/3/3XL他、【タブレット端末】iPad(第8世代)/iPadAir(第4世代)/iPadPro(12.9インチ)(第5世代)/iPadPro(11インチ)(第3世代)/iPadmini(第5世代)他、【ノートPC】MacBookAir(M1、2020)/Air(Retinaディスプレイ・13インチ・2020)、【その他対応機種】、AppleWatch他
保護機能あり
充電方式Power Delivery
各種認証菱形PSE
ポートの種類USB-Cポート