付属品取扱説明書兼保証書×1寸法(mm)50×50×30色薄桜 usuzakura質量(g)80ポート数1ポート出力USB-A:5V/2.4A [12w Max]、USB-C:5V/3A or 9V/2.23A or 12V/1.67A [20w Max]、2ポート同時:12w+20w Total [32w Max]最大出力(W)32入力電圧(V)100-240 (50/60Hz)対応機種【スマートフォン】iPhone14/14Pro/14Plus/iPhone13/13mini/13Pro/13ProMax/iPhone12/12mini/12Pro/12ProMax/11/11Pro/11ProMax/SE(第2世代)/XS/XSMax/XR/X/8/8Plus他・GalaxyS10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+/Note9/8他・Pixel5/4/4a(5G)/4XL/3/3XL他、【タブレット端末】iPad(第8世代)/iPadAir(第4世代)/iPadPro(12.9インチ)(第5世代)/iPadPro(11インチ)(第3世代)/iPadmini(第5世代)他、【その他対応機種】AppleWatch他保護機能あり充電方式Power Delivery各種認証菱形PSEポートの種類USB-A/USB-Cポート