仕様電源電圧は 20 → 28 V です。100 KB のプログラム又はデータメモリがあります。
寸法(mm)90×100×75
規格CE
シリーズSIMATIC S7-1200F
定格電圧(V)24
定格電圧 DC V24
入力方式アナログ
ネットワークタイプProfibus、Profinet、Profisafe、TCP/IP
RoHS指令(10物質対応)対応
アナログ入力2
動作温度範囲(℃)0〜55
デジタル入力8
出力数6
入力数10
プログラミングインターフェイスPROFINET
出力タイプリレー