PLC (CPUユニット)ユニット SIMATIC S7-1200F

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧は 20 → 28 V です。125 KB のプログラム又はデータメモリがあります。 注文コード21061454 品番6ES7214-1HF40-0XB0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

Siemens PLCデジタルI/Oモジュールには、4 x 16ビットアナログ入力が付属しています。このエネルギーメータは、24 V dcの電源を備えています。

仕様電源電圧は 20 → 28 V です。125 KB のプログラム又はデータメモリがあります。 寸法(mm)110×100×75 規格CE シリーズSIMATIC S7-1200F 定格電圧(V)24 定格電圧 DC V24 入力方式アナログ ネットワークタイプProfibus、Profinet、Profisafe、TCP/IP RoHS指令(10物質対応)対応 アナログ入力2 動作温度範囲(℃)0〜55 デジタル入力14 出力数10 入力数16 プログラミングインターフェイス- 出力タイプリレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする