仕様MPI を搭載 Siemens Compact PLC CPU は、 CPU 313C-2 DP ファミリに属しています。これは、プログラム用に動作メモリ 126 KB の中央処理装置です。
寸法(mm)80×130×125
質量(g)500
シリーズSIMATIC S7-300
定格電圧(V)24
定格電圧 DC V24
入力方式デジタル
ネットワークタイプProfibus DP
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0〜60
デジタル入力16
出力数16
入力数16
プログラミングインターフェイス-