PLC (CPUユニット)ユニット SIMATIC S7-300

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様SiemensのこのPLC CPUを使用して、自動化された産業プロセスを正確に制御します。RS485インターフェイスを使用して機器への指示を提供し、便利なリモートコントロールを実現します。グラフィックオプションとテキストベースオプションの両方を含む7つのプログラミング言語のオンボードサポートにより、汎用性の高い選択肢となっています。このユニットの内蔵メモリは128 KBで、大量のデータを処理できます。バッテリを必要とせずにデータバックアップを維持するため、このモジュールは電源停止の場合にプログラムを保護し、ダウンタイムを最小限に抑えます。このようなCPUを使用して、自動製造及び食品生産プロセスを管理することができます。 注文コード21061567 品番6ES7314-1AG14-0AB0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

Siemens PLCデジタルI/Oモジュールは、4 x 14ビットのアナログ出力を備えています。24 V dc電源が付属しています。

仕様SiemensのこのPLC CPUを使用して、自動化された産業プロセスを正確に制御します。RS485インターフェイスを使用して機器への指示を提供し、便利なリモートコントロールを実現します。グラフィックオプションとテキストベースオプションの両方を含む7つのプログラミング言語のオンボードサポートにより、汎用性の高い選択肢となっています。このユニットの内蔵メモリは128 KBで、大量のデータを処理できます。バッテリを必要とせずにデータバックアップを維持するため、このモジュールは電源停止の場合にプログラムを保護し、ダウンタイムを最小限に抑えます。このようなCPUを使用して、自動製造及び食品生産プロセスを管理することができます。 寸法(mm)40×130×125 質量(g)280 シリーズSIMATIC S7-300 定格電圧(V)24 定格電圧 DC V24 入力方式- ネットワークタイプRS485 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜60 デジタル入力- 出力数- 入力数- プログラミングインターフェイス-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする