PLC (CPUユニット)ユニット SIMATIC S7-300

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Siemens のこの中央処理装置を使用して、 PLC のすべての機能を効果的に管理します。MPI 及び PROFIBUS 通信プロトコルに対応しているため、自動化産業用システムに簡単に統合することができます。複数のプログラミング言語に対応しているため、このデバイスの動作パラメータを柔軟に設定できます。この装置は、堅牢な RS 485 コネクタを備えているため設置が簡単で、内蔵の診断機能を使用して、テストとステータスの構成をすばやく簡単に行えます。パスワード保護により、安全な環境で使用するための不正変更や不正アクセスを防止します。このような装置は、包装工場や生産工場など、さまざまな用途で使用されています。 注文コード21061576 品番6ES7315-2AH14-0AB0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626,780
販売価格(税別)
569,800
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

Siemens PLCデジタルI/Oモジュールは、4 x 14ビットのアナログ出力を備えています。24 V dc電源が付属しています。

仕様Siemens のこの中央処理装置を使用して、 PLC のすべての機能を効果的に管理します。MPI 及び PROFIBUS 通信プロトコルに対応しているため、自動化産業用システムに簡単に統合することができます。複数のプログラミング言語に対応しているため、このデバイスの動作パラメータを柔軟に設定できます。この装置は、堅牢な RS 485 コネクタを備えているため設置が簡単で、内蔵の診断機能を使用して、テストとステータスの構成をすばやく簡単に行えます。パスワード保護により、安全な環境で使用するための不正変更や不正アクセスを防止します。このような装置は、包装工場や生産工場など、さまざまな用途で使用されています。 寸法(mm)40×130×125 質量(g)290 シリーズSIMATIC S7-300 定格電圧(V)24 定格電圧 DC V24 入力方式- ネットワークタイプRS485 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜60 デジタル入力- 出力数- 入力数- プログラミングインターフェイス-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする