SIEMENS
SIEMENSの 制御機器・PLC・リレー
SIEMENSの PLC(プログラマブルコントローラ)
SIEMENSの PLC本体ユニット
PLC (CPUユニット)ユニット SIMATIC S7-300
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
384 KB の作業メモリを搭載しています。
注文コード
21061594
品番
6ES7315-7TJ10-0AB0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
Siemens PLCデジタルI/Oモジュールは、4 x 14ビットのアナログ出力を備えています。24 V dc電源が付属しています。
仕様
384 KB の作業メモリを搭載しています。
寸法(mm)
120×130×125
質量(g)
640
シリーズ
SIMATIC S7-300
定格電圧(V)
24
定格電圧 DC V
24
入力方式
デジタル
ネットワークタイプ
Ethernet
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0〜60
デジタル入力
4
出力数
8
入力数
4
プログラミングインターフェイス
-