PLC (CPUユニット)ユニット SIMATIC S7-300

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様1 MB のワークメモリを搭載しています。 注文コード21061610 品番6ES7317-2AK14-0AB0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

Siemens PLCデジタルI/Oモジュールは、4 x 14ビットのアナログ出力を備えています。24 V dc電源が付属しています。

仕様1 MB のワークメモリを搭載しています。 寸法(mm)40×130×125 質量(g)360 シリーズSIMATIC S7-300 定格電圧(V)24 定格電圧 DC V24 入力方式- ネットワークタイプ- RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜60 デジタル入力- 出力数- 入力数- プログラミングインターフェイスRS485

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする