PLC (CPUユニット)ユニット SIMATIC S7-1500

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様PROFINET通信プロトコルを使用して、効率的で簡単に適応できる産業用ネットワークを作成できます。プログラミングの柔軟性を高めるため、LAD、FBD、STL、SCL、GRAPH言語で動作します。CPUは20個の入力と32個の出力を備えているため、複数のデバイスを同時にサポートします。このデバイスはモーション制御をサポートしているため、機器の位置決めと速度も自動化できます。このようなコンポーネントは、梱包機械、ロボット、安全システムでよく使用されます。 注文コード21061786 品番6ES7511-1AK02-0AB0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Siemens PLCデジタルI/Oモジュールは、24 V dc電源を備えたテレサービス通信モジュールです。

仕様PROFINET通信プロトコルを使用して、効率的で簡単に適応できる産業用ネットワークを作成できます。プログラミングの柔軟性を高めるため、LAD、FBD、STL、SCL、GRAPH言語で動作します。CPUは20個の入力と32個の出力を備えているため、複数のデバイスを同時にサポートします。このデバイスはモーション制御をサポートしているため、機器の位置決めと速度も自動化できます。このようなコンポーネントは、梱包機械、ロボット、安全システムでよく使用されます。 寸法(mm)35×129×147 質量(g)405 シリーズSIMATIC S7-1500 定格電圧(V)24 定格電圧 DC V24 入力方式- RoHS指令(10物質対応)対応 アナログ入力- 動作温度範囲(℃)-25〜60 デジタル入力- 併用可能製品SIMATIC S7-1500 出力数32 入力数20 プログラミングインターフェイスProfinet

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする