PLC (CPUユニット)ユニット SIMATIC S7-1500

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アナログ出力とデジタル出力の両方を備えているため、オン / オフ機能を実行し、機器の位置決めと速度を制御するために変数を使用できます。モジュラ設計により、最大32個のモジュールを追加してシステムを拡張できます。60 → 384 nsの高速処理時間により、アセンブリラインの高速動作に適しています。ディスプレイとキーパッドを備えているため、外部画面を必要とせずに基本的な構成や診断タスクを実行できます。175 KBの内蔵プログラムメモリと1 MBの内蔵データメモリにより、複数のカスタマイズ設定を簡単に保存できます。 注文コード21061795 品番6ES7511-1CK01-0AB0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥365,299
販売価格(税別)
332,090
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

Siemens PLCデジタルI/Oモジュールは、24 V dc電源を備えたテレサービス通信モジュールです。

仕様アナログ出力とデジタル出力の両方を備えているため、オン / オフ機能を実行し、機器の位置決めと速度を制御するために変数を使用できます。モジュラ設計により、最大32個のモジュールを追加してシステムを拡張できます。60 → 384 nsの高速処理時間により、アセンブリラインの高速動作に適しています。ディスプレイとキーパッドを備えているため、外部画面を必要とせずに基本的な構成や診断タスクを実行できます。175 KBの内蔵プログラムメモリと1 MBの内蔵データメモリにより、複数のカスタマイズ設定を簡単に保存できます。 寸法(mm)85×129×147 質量(g)1050 シリーズSIMATIC S7-1500 定格電圧(V)24 定格電圧 DC V24 入力方式アナログ、デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 アナログ入力5 動作温度範囲(℃)-25〜60 デジタル入力16 併用可能製品SIMATIC S7-1500 出力数18 入力数21 プログラミングインターフェイスProfinet

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする