SIEMENS
SIEMENSの 制御機器・PLC・リレー
SIEMENSの PLC(プログラマブルコントローラ)
SIEMENSの PLC拡張ユニット
I/Oモジュール SIM 1274
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21066248
品番
6ES7274-1XA30-0XA0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
Siemens PLCデジタルI/Oモジュールは、2つのアナログ入力を備えています。
寸法(mm)
20×33×14
シリーズ
SIM 1274
定格電圧 DC V
24
入力方式
ポテンショメータ入力
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
SIMATIC S7-1200 SIM 1274
入力数
2