SIEMENS
SIEMENSの 制御機器・PLC・リレー
SIEMENSの PLC(プログラマブルコントローラ)
SIEMENSの PLCその他関連用品
シングルコア付きフロントコネクタ S7-1500 FRONT CONN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21067910
品番
6ES7922-5BC50-0AC0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,909
販売価格(税別)
¥
27,190
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
SIMATIC S7-1500 対応の 40 個の単芯 H05V-K を備えている Siemens 40 極フロントコネクタです。
適合機種
S7-1500用フロントコネクタ
シリーズ
S7-1500 FRONT CONN
ケーブル長(m)
2.5
定格電圧 DC V
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
SIMATIC S7-1500
出力数
40