2500S STRADIC ストラディック SHIMANO(シマノ) 21075129

STRADIC ストラディック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード21075129品番2500S
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

基本性能をさらに磨いて。実感できる進化がここに結実。
スピニングリールの基本性能である「巻き」「耐久性」「飛び」がさらに進化を遂げました。
マイクロモジュールギアⅡ、サイレントドライブを搭載することでフラックシップに迫るリーリング性能を追求。
また上位機種を踏襲したHAGANEギア、防水機構のXプロテクトを搭載することで従来モデルよりさらに強く、耐久性のあるモデルになりました。
さらにロングストロークスプールを採用することでキャスト性能も向上。
今までルアーが届かなかったポイントへのアプローチを可能にします。
豊富なラインナップでライトなターゲットから海の大物まで幅広いシーンで活躍するストラディック、フラッグシップに迫る進化を遂げました。

用途
汎用
タイプスピニングリール長さ(cm)最大巻上:78(ハンドル1回転)ベアリングベアリング数 BB/ローラー:6/1ハンドル長さ(mm)50ギヤ比5.3自重(g)220最大ドラグ(kg)4糸巻き量(号-m)ナイロン:5-110(lb・m)/フロロ:5-100(lb・m)/PE:0.8-150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする