150DHXG RIGHT Barchetta PREMIUM バルケッタ プレミアム SHIMANO(シマノ) 21075260

Barchetta PREMIUM バルケッタ プレミアム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード21075260品番150DHXG RIGHT
参考基準価格(税別)¥46,400販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

スローフォールを駆使 ライトゲームを革新する。
マイクロモジュールギアを搭載し、フォールレバーを備えた、ライトゲーム用小型軽量カウンター付リール。
エサ・ルアー汎用で幅広い対象魚に使え、とくにスローフォールの誘いが有効な、メタルスッテ、タチウオ、メバル、ヒラメ、ライト五目、一つテンヤ、鯛ラバ、ライトジギングなどの釣りに威力を発揮します。
カウンター付軽量リールの常識を一新したバルケッタの高性能を継承し、HAGANEボディとX-SHIPを搭載することでスムーズかつパワフルな巻き上げを実現。
ライトゲームのあらたな領域を拓きます。

用途
船 手巻き
仕様スプール下巻ライン(PE号・m):1/3、2/3幅(mm)スプール:22タイプベイトリール径(Φmm)スプール:32長さ(cm)最大巻上:81(ハンドル1回転)ベアリングベアリング数 BB/ローラー:8/1ハンドル長さ(mm)55ギヤ比8.1自重(g)255最大ドラグ(kg)5糸巻き量(号-m)PE糸:1.5-200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする