ENGETSU(炎月)CT エンゲツCT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21075287 品番150HG RIGHT
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

フォールも巻きも自由自在。フォール鯛ラバを身近に楽しむ。
カウンター付きの軽量鯛ラバリールとして広く親しまれてきたエンゲツCTにフォールレバーを搭載。
マダイの活性に合わせてフォールスピードを自在に調整できるだけでなく、デジタルカウンターがフォールとまきのスピードを数値で表示。
ヒットパターンを正確に再現する。
さらにHAGANEボディを採用することで剛性もアップ。
コストパフォーマンスに優れたエンゲツCTがフォール鯛ラバの世界をいっそう身近にする。

用途ソルト(鯛ラバ) 仕様スプール下巻ライン(PE号・m)::1/3、2/3 幅(mm)スプール:22 タイプベイトリール 径(Φmm)スプール:32 長さ(cm)最大巻上:78(ハンドル1回転) ベアリングベアリング数 BB/ローラー:5/1 ハンドル長さ(mm)51 ギヤ比7.8 自重(g)250 最大ドラグ(kg)5 糸巻き量(号-m)PE糸:1-300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする