Schatz(シャッツ)
Schatz(シャッツ)の 尿素水・尿素水用品
Schatz(シャッツ)の 尿素水用品
アドブルーディスペンサー
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1セット)
注文コード
21079828
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,197,800
販売価格(税別)
¥
1,998,000
バスケットに入れる
アドブルーの給液実績管理や安心安全なアドブルーの給液を実現。
用途
SCRシステムを搭載した各ディーゼル車両に使用する排ガス処理製品えを給液するシステム
仕様
内臓タンク交換可
フィルター
排出フィルター搭載
機能
レシート機能有(金額任意登録)
ノズル
給液ガンノズル:オートストップ(毎分20L )
記憶数
給液履歴:1000件分記憶
操作
タッチパネル
グリーン購入法
適合
注意
※精密機械を搭載しているため、ショック等を、与えないで下さい。
※設置場所・電源の取り方等含め現地確認をさせて頂くことがございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません