※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
SNSM モリブデン六角穴付きボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M6
注文コード
21085954
品番
SNSM-M6-25【ワケあり】
在庫数量:残り17点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,180
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,090
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
種別
全ねじ
材質
モリブデン
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M6
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
9.5