ラストガードF クリアー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード21091204 品番000388
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ワックス状長期防錆剤
半乾性・硬質タイプ。乾燥すると、手で触れても防食コートがはく離しません。
屋外の湿気、塩分、化学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。
屋外、奥内での長期防錆に最適です。
浸透性があり、細部に渡って防錆コートが可能です。

用途
鉄鋼材、機械類の屋内、屋外貯蔵時の防錆
加工、貯蔵及び搬送中の部品等の防錆
海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、設備機器等の防食
プレス金型等の長期防錆
危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
注意
※缶の底に記載されている保証期間は過ぎていても使用上問題ございません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21091204 000388 06652231 000088 ラストガード イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) ラストガード イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 1本(500mL) 1,298 税込1,428 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする