S1-AKM-SKL2-P22-V 物干しセット 竿+水平式(木造躯体用) ロング 2200mm YKK AP 21104976 S1-AKM-SKL2-P22-V 物干しセット 竿+水平式(木造躯体用) ロング 2200mm YKK AP 21104976 S1-AKM-SKL2-P22-V 物干しセット 竿+水平式(木造躯体用) ロング 2200mm YKK AP 21104976 S1-AKM-SKL2-P22-V 物干しセット 竿+水平式(木造躯体用) ロング 2200mm YKK AP 21104976

物干しセット 竿+水平式(木造躯体用) ロング 2200mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21104976 品番 S1-AKM-SKL2-P22-V
参考基準価格(税別)¥35,100 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

木造躯体用の、水平式物干しと、アルミ物干し竿のセットです。
ロングサイズのため、洗濯物が重なり合わずにたくさん干せます。
アルミ物干し竿は一般的なステンレス製と比較して重量が軽く、取扱いに優れます。
また物干し竿は特長的な形状で、ハンガーをかけた際の滑りづらさや傷つきにくさにも配慮しました。
アルミ物干し竿の長さは、2200mm、2900mm、3200mmから選択できます。

セット内容本体(ロングサイズ)2本、部品箱2本、アルミ物干し竿2本 形状30角形 ピュアシルバー 種類壁付型+物干竿セット 耐荷重(kg)(両側)50 アーム寸法(mm)(幅)707×(高さ)72×(厚み)12 パイプ長(mm)2200
注意
※1個あたりの内容物は本体(ロングサイズ)2本、部品箱2本、アルミ物干し竿(2,200mm)2本となります。
※在庫が無い場合は受注生産となるため、納期を要します。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする