曜日別特売
3500PCF 全周ガードソフトトリム付 保護メガネ トーアボージン 21106647

全周ガードソフトトリム付 保護メガネ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21106647
品番
3500PCF
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)¥2,330販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

フレーム内側の一体型全周エラストマートリムが顔に密着して隙間ができにくい構造「進化系アイカップ形状」保護メガネです。
全体ラウンド形状設計=顔から頭を包むように優しくしっかり支えられます。
角度調整可能です。
汗を逃す通気穴付テンプルストレート形状で柔らかく、着脱もスムーズです。
オールプラスチック製です。
UVカット、PC両面防曇レンズです。

形状
1眼型
色
ブラック&サファイア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×47×165
機能
曇り止め、UVカット、テンプル角度調整可
材質(レンズ)
プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※この製品はスペアーレンズではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする