RENH-20 ロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプ 大阪魂 21111247

RENH-20 ロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプ 大阪魂 21111247 RENH-20 ロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプ 大阪魂 21111247

ロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプ

(38件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21111247 品番RENH-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。

呼び径M20×1.5 寸法d(Φmm)20 仕様右ねじ 材質本体/S45C(炭素鋼)、内輪/SUJ2(高炭素クロム鋼)、表面/鋼クロームメッキ、すべり面/BK-1 質量(g)399.2 寸法B(mm)25 寸法C(mm)18 寸法L2(mm)10 寸法W(mm)30 寸法L4(mm)102 寸法d1(Φmm)24.4 寸法d2(Φmm)27.5 寸法h(mm)77 寸法L(Min)(mm)33 寸法d3(Φmm)35 寸法dk(mm)34.93 寸法SD(Φmm)50 寸法α(°)14

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21111247 RENH-20 46522754 CHS 20 ロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパン ロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパン 1個 1,998
欠品中
税込2,198
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87026554
2020-05-20
用途:
バイクのリアブレーキ
市之瀬電気 様

趣味のバイクのリアブレーキに使いました。ドラムブレーキからディスクブレーキの変更に使いました。作業が楽になりました。

対象商品:
87026563
2020-05-17
用途:
スタビリンク
自動車・二輪車・自転車関連業

下回りで常に荷重があるため耐久性は不明ですが、コスパが良いのでガタが来る前に定期的に交換しています。

対象商品:
87026554
2020-04-01
用途:
オートバイ部品

オートバイのリヤブレーキ マスターシリンダーのプッシュロッドエンドに使用。なかなか良いです。

対象商品:
87026554
2020-03-16
用途:
バイクのメンテ
その他業種

バイクのバックステップに使用してみました。いい具合に取り付け出来ました。後は耐久性ですね。

対象商品:
87026554
2020-10-03
用途:
古いエンジンに使用
その他業種

他ではない商品だったので、こちらで見つけて購入できて良かったです。

対象商品:
87026563
2019-11-17
用途:
車のショートスタビ補修パーツとして
製造業

スタビリンク補修パーツとして購入したもので、まだ使用は先になると思います。
市販のショートスタビリンク(ピロボールタイプ)は、このタイプのロッドエンドを使用しています。ピロボールは動きは良いが、構造上テフロンライナーの消耗があり、ボールジョイントタイプに比べ寿命が短い。
但しモノタロウでこの安価なパーツを購入して交換すれば、初期状態に戻すことが可能
ぜひお試しあれ。

対象商品:
87026554
2019-12-19
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

パワーシャベル操作レバーの操作作業が良くなりました。

対象商品:
05326195
2019-08-12
用途:
重機のワイパーのリンクの修理
建設業・工事業

いい商品です、おかげで修理が可能になりたすかりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする