NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 研削砥石
NORITAKE(ノリタケ)の オフセット砥石
ドンホークオフセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
21111782
品番
1000C91252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)
外径(mm)
125
厚さ(mm)
6
穴径(mm)
22
粒度
24
砥粒
A/WA
用途
一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業
トラスコ品番
772-9979
硬度
P
適合材
一般鋼
最高使用周速度(m/s)
72
商品説明動画
ノリタケオフセット砥石シリーズ研削比較
参考になった