※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD16-86DCM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
リード線
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
21118887
品番
CDQSD16-86DCM-F9B-XB10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,850
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
86
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵