ササガワ
ササガワの 体育/運動会/スポーツイベント用品
ササガワの 体育/スポーツ用品
ササガワの その他運動用品/エクササイズ用品
抽選輪投げゲーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21123894
品番
32-9211
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ビンゴ方式や色合わせもできる本格的抽選ゲーム(ナンバープレート並び替え自由) イベントやレクリエーションにも最適!
材質
ボード:木、ポール×9:ABS、スタンド足×2:ABS、ナンバープレート18cm角(1 9):ポリウレタン、投げ輪×9:TRP
厚さ(mm)
ナンバープレート:5
寸法(mm)
メインボード:600×600×13、輪:太さ12、外径150、ポール:縦160、直径26、足部のポール高さ215 足部は上のポール(1・3)と組み合わせる
注意
※予告なく商品の外観を多少変更させて頂く場合が御座います。