老眼鏡セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21124025 品番32-10315
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥11,548
販売価格(税別)
10,498

各企業・施設からのご要望にお応えして使いやすい老眼鏡セットが新登場! 官公庁・銀行・航空会社・ホテル・郵便局・娯楽施設の受付窓口・サービスカウンター・店頭・受け付けなどの備品として設置してください。
老眼鏡をお忘れになったお客様のお役に立ちます!記載台や受付カウンターにおすすめ!
眼鏡はレンズが大きく見やすいタイプ、強度・中度・弱度の老眼鏡3本セット。
ディスプレイケース付き。

セット内容ディスプレイケース×1、老眼鏡 弱度+1.5 イエロー、老眼鏡 中度+2.5 ブルー、老眼鏡 強度+3.5 レッド×各1個 材質アクリル2mm厚ブルー透明 タイプ弱/中/強 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイケース:200×70×90 フレーム色黄/青/赤 度数+1.5/+2.5/+3.5
注意
※お取り扱いにはご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする