ササガワ
ササガワの アイケア
ササガワの 老眼鏡
老眼鏡単品 SGS-B11
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21124050
品番
32-10317
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
中度+2.5 ブルーの老眼鏡単品。官公庁・銀行・航空会社・ホテル・郵便局・娯楽施設の受付窓口・サービスカウンター・店頭・受け付けなどの備品として。老眼鏡をお忘れになったお客様のお役に立ちます!
材質
フレーム:PC、レンズ:アクリル
タイプ
中度
フレーム色
青
度数
+2.5
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×150×45
注意
※お取り扱いにはご注意ください。